ケナメタル
旋削ホルダー CDJN-MN
外径ホルダー。CDJN93°。MN
形状
ひし形55°
寸法F(mm)
32
寸法LH(mm)
38
シャンク幅B(mm)
25
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
Kendex(TM)
ゲージインサート
DN.N150708
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
全長L1(mm)
シャンク高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25234458
CDJNR2525M15MN7
右
150
25
¥
31,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235763
CDJNR3225P15MN7
右
170
32
¥
32,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235779
CDJNL3225P15MN7
左
170
32
¥
32,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236165
CDJNL2525M15MN7
左
150
25
¥
31,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください