旋削ホルダー CSSN-MN

旋削ホルダー CSSN-MN - ケナメタル

外径ホルダー。CSSN45°。MN

寸法F(mm)32寸法LH(mm)35シャンク幅B(mm)25内容量1個
全6種類を絞り込む
勝手
6種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
形状
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25234519CSSNL2525M12-MN7四角形45Kendex(TM)0
31,400
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25234537CSSNL3225P12-MN4四角形45Kendex(TM)0
32,600
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25234546CSSNL3225P12-MN7四角形45Kendex(TM)0
32,600
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25234555CSSNR2525M12-MN7四角形45Kendex(TM)0
31,400
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25234573CSSNR3225P12-MN4四角形45Kendex(TM)0
32,600
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25234589CSSNR3225P12-MN7四角形45Kendex(TM)0
32,600
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする