ケナメタル
旋削ホルダー CSSN 45°・MX
外径ホルダー。CSSN45°。MX
全長L1(mm)
150
寸法LH(mm)
35
シャンク幅B(mm)
25
シャンク高さH(mm)
25
ゲージインサート
SN.X120708
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
形状
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25234528
CSSNL2525M12-MX7
左
四角形
45
Kendex(TM)
0
¥
31,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25234564
CSSNR2525M12-MX7
右
四角形
45
Kendex(TM)
0
¥
31,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください