ケナメタル
旋削ホルダー CSYN-MN
外径ホルダー。CSYN85°。MN
形状
四角形
クランプシステム
Kendex(TM)
切込み角Kr(°)
85
チップ逃げ角(°)
0
ゲージインサート
SN.N120708
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク幅B(mm)
寸法F(mm)
寸法LH(mm)
全長L1(mm)
シャンク高さH(mm)
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25234598
CSYNL2525M12-MN7
25
32
27
150
25
左
¥
28,110
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25234616
CSYNR2525M12-MN7
25
32
27
150
25
右
¥
28,110
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください