旋削ホルダー CTGN-MN

旋削ホルダー CTGN-MN - ケナメタル

外径ホルダー。CTGN90°。MN

形状三角形寸法F(mm)32全長L1(mm)150寸法LH(mm)20シャンク幅B(mm)25切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)0クランプシステムKendex(TM)シャンク高さH(mm)25内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
ゲージインサート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25234625CTGNL2525M16-MN4TN.N160408
31,400
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25234634CTGNL2525M16-MN7TN.N160708
31,400
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25234643CTGNR2525M16-MN4TN.N160408
31,400
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25234659CTGNR2525M16-MN7TN.N160708
31,400
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする