ケナメタル
内径ボーリングバー S-CCLN-MN
内径ボーリングバー。S-CCLN95°。MN
形状
ひし形80°
寸法F(mm)
27
逃げ角(度)
14
全長L1(mm)
300
シャンク径D(Φmm)
40
最小加工径D(Φmm)
55
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
Kendex(TM)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
ゲージインサート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25235009
S40T-CCLNL12-MN7
左
CN.N120708
¥
62,900
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235018
S40T-CCLNR12-MN4
右
CN.N120408
¥
56,210
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235027
S40T-CCLNR12-MN7
右
CN.N120708
¥
63,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください