内径ボーリングバー S-CCLN-MX

内径ボーリングバー S-CCLN-MX - ケナメタル

内径ボーリングバー。S-CCLN95°。MX

形状ひし形80°逃げ角(度)14切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0クランプシステムKendex(TM)ゲージインサートCN.X120708内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法F(mm)
全長L1(mm)
シャンク径D(Φmm)
最小加工径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25235036S40T-CCLNR12-MX7273004055
63,000
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236418S40T-CCLNL12-MX7273004055
63,000
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25274315S32SCCLNR12MX7222513240
44,630
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする