曜日別特売

内径ボーリングバー A-SWLC 95°

内径ボーリングバー A-SWLC 95° - ケナメタル

内径ボーリングバー。A-SWLC95°。スチールシャンク

勝手切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7クランプシステムスクリューオン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法F(mm)
逃げ角(度)
全長L1(mm)
シャンク径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25235788A06MSWLCR2六角形80°6.4815210
27,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235797A08RSWLCR2三角形7.9620313
27,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235806A10SSWLCR3六角形80°10.3725416
27,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする