ケナメタル
旋削ホルダー CELN-MN
外径ホルダー。CELN97.5°。MN
寸法F(mm)
32
全長L1(mm)
150
寸法LH(mm)
32
シャンク幅B(mm)
25
シャンク高さH(mm)
25
ゲージインサート
EN.N130708
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
形状
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25235833
CELNL2525M13MN7
左
ひし形75°
97.5
Kendex(TM)
0
¥
28,110
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235849
CELNR2525M13MN7
右
ひし形75°
97.5
Kendex(TM)
0
¥
28,110
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください