ケナメタル
ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT SP12 90
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角90°。12タイプ
最大切込深さ(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
径D(Φmm)
最大径(Φmm)
フランジ径D(Φmm)
寸法L(mm)
刃数Z
ポケット数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25235964
80A06RP90SP12C1WFP
80
27
79
64
50
6
1
¥
115,400
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25235973
100B08RP90SP12C2WFP
100
32
99
84
50
8
2
¥
153,100
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25235989
125B10RP90SP12C2WFP
125
40
123
94
63
10
2
¥
184,200
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25235998
160C12RP90SP12C3WFP
160
40
158
94
63
12
3
¥
237,200
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236007
200C16RP90SP12C4WFP
200
60
199
134
63
16
4
¥
328,700
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください