ケナメタル
旋削ホルダー CCRN-MN
外径ホルダー。CCRN75°MN
寸法F(mm)
27
寸法LH(mm)
35
シャンク幅B(mm)
25
ゲージインサート
CN.N120708
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
形状
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25236095
CCRNL2525M12-MN7
左
ひし形80°
75
Kendex(TM)
0
¥
31,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236113
CCRNR3225P12-MN7
右
ひし形80°
75
Kendex(TM)
0
¥
32,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください