旋削ホルダー CDHN-MX

旋削ホルダー CDHN-MX - ケナメタル

外径ホルダー。CDHN107.5°。MX

寸法F(mm)32全長L1(mm)150寸法LH(mm)30シャンク幅B(mm)25シャンク高さH(mm)25ゲージインサートDN.X120708内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
形状
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25236217CDHNR2525M12-MX7ひし形55°107.5Kendex(TM)0
28,110
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする