ケナメタル
旋削ホルダー CSRN-MX 75°
外径ホルダー。CSRN75°。MN
寸法F(mm)
27
全長L1(mm)
170
寸法LH(mm)
34
シャンク幅B(mm)
25
シャンク高さH(mm)
32
ゲージインサート
SN.X150708
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
形状
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25236348
CSRNL3225P15-MX7
左
四角形
75
Kendex(TM)
0
¥
32,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください