ケナメタル
旋削ホルダー CSXN-MN
外径ホルダー。CSXN85°。MN
寸法F(mm)
32
全長L1(mm)
150
寸法LH(mm)
30
シャンク幅B(mm)
25
シャンク高さH(mm)
25
ゲージインサート
SN.N120408
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
形状
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25236366
CSXNL2525M12-MN4
左
四角形
85
Kendex(TM)
0
¥
31,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236375
CSXNR2525M12-MN4
右
四角形
85
Kendex(TM)
0
¥
31,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください