ケナメタル
旋削ホルダー CTFN-MN
外径ホルダー。CTFN90°。MN
形状
三角形
寸法F(mm)
32
全長L1(mm)
150
寸法LH(mm)
29
シャンク幅B(mm)
25
切込み角Kr(°)
90
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
Kendex(TM)
シャンク高さH(mm)
25
ゲージインサート
TN.N160408
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25236393
CTFNL2525M16-MN4
左
¥
31,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236409
CTFNR2525M16-MN4
右
¥
31,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください