ケナメタル
ISO インサート WNMG-FF
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。20°すくい角。6コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
等辺不等角六角形
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
全10種類を絞り込む
コーナーR(mm)
0.4
0.8
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
内容量
1セット(5個)
1セット(10個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
寸法D(mm)
寸法L10(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25238579
WNMG080408FF KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
7,150
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25238649
WNMG060408FF KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
6.52
¥
6,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25238658
WNMG060408FF KT315
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
6.52
¥
6,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239096
WNMG080404FF KC5010
1セット(10個)
0.4
0.4
12.7
8.69
¥
14,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293407
WNMG060404FF KCP10
1セット(10個)
0.4
0.4
9.53
6.52
¥
10,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293416
WNMG060408FF KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
6.52
¥
6,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293425
WNMG080408FF KCP10
1セット(10個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
15,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297458
WNMG080404FF KCP10
1セット(10個)
0.4
0.4
12.7
8.69
¥
15,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343956
WNMG060404FF KCU10
1セット(10個)
0.4
0.4
9.53
6.52
¥
12,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343965
WNMG080404FF KCU10
1セット(10個)
0.4
0.4
12.7
8.69
¥
15,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください