ケナメタル
ISO インサート WNMG-FN
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。10°すくい角。6コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
等辺不等角六角形
穴の形状
円筒穴
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
寸法D(mm)
寸法L10(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25238773
WNMG080408FN KT315
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239078
WNMG060404FN KT315
1セット(5個)
0.4
0.4
9.53
6.52
¥
6,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239087
WNMG060408FN KT315
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
6.52
¥
6,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239114
WNMG080404FN KT315
1セット(5個)
0.4
0.4
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289715
WNMG080404FN KCP05
1セット(5個)
0.4
0.4
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289724
WNMG080408FN KCP05
1セット(10個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
15,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292007
WNMG060404FN KCK05
1セット(5個)
0.4
0.4
9.53
6.52
¥
6,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292016
WNMG080404FN KCK05
1セット(5個)
0.4
0.4
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292025
WNMG080408FN KCK05
1セット(10個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
15,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293644
WNMG060404FN KCP10
1セット(5個)
0.4
0.4
9.53
6.52
¥
6,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293653
WNMG060408FN KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
6.52
¥
6,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293669
WNMG080404FN KCP10
1セット(5個)
0.4
0.4
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293678
WNMG080408FN KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
6,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295945
WNMG060408FN KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
6.52
¥
6,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295954
WNMG080408FN KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369418
WNMG080404FN KCP10B
1セット(5個)
0.4
0.4
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369427
WNMG080408FN KCP10B
1セット(10個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
15,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370827
WNMG080404FN KCP25B
1セット(5個)
0.4
0.4
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370836
WNMG080408FN KCP25B
1セット(10個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
15,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371089
WNMG060408FN KCK15B
1セット(10個)
0.8
0.8
9.53
6.52
¥
10,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371098
WNMG080408FN KCK15B
1セット(10個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
15,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371868
WNMG080404FN KCK05B
1セット(5個)
0.4
0.4
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください