ケナメタル
ボーリングヘッド H-SCL
スクリューオンカートリッジ。SCLC95°
勝手
右
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小加工径D(Φmm)
フランジ径D(Φmm)
寸法F(mm)
長さL1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25243488
H32SCLCR09
40
32
21.9
25
¥
82,500
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25282584
H40SCLCR12
50
40
27
41
¥
85,500
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください