ケナメタル
ボーリングヘッド H-SDUC
スクリューオンボーリングヘッド。H-SDUC93°。スルークーラント
ゲージインサート
DC_11T308
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小加工径D(Φmm)
フランジ径D(Φmm)
寸法F(mm)
長さL1(mm)
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25243497
H25SDUCR11
32
25
17
20
右
¥
80,600
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25243506
H25SDUCL11
32
25
17
20
左
¥
80,600
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25243515
H32SDUCR11
40
32
22
25
右
¥
82,500
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25243524
H32SDUCL11
40
32
22
25
左
¥
82,500
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282593
H40SDUCR11
50
40
27
41
右
¥
84,700
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282609
H50SDUCR11
63
50
35
41
右
¥
86,900
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282618
H50SDUCL11
63
50
35
41
左
¥
86,900
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください