ケナメタル
ISO インサート WNMG-FW
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。10°すくい角。6コーナー仕様。ワイパー。仕上げ加工用
形状
等辺不等角六角形
穴の形状
円筒穴
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
全24種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.2
コーナーR(mm)
0.4
0.8
1.2
内容量
1セット(5個)
1セット(10個)
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
寸法D(mm)
寸法L10(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25243768
WNMG060404FW KT315
1セット(5個)
0.4
0.4
9.53
6.52
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25243777
WNMG060408FW KT315
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
6.52
¥
6,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25243786
WNMG080404FW KT315
1セット(5個)
0.4
0.4
12.7
8.69
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25243795
WNMG080408FW KT315
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25243847
WNMG060408FW KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
6.52
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25243856
WNMG080408FW KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287843
WNMG060404FW KCP05
1セット(5個)
0.4
0.4
9.53
6.52
¥
5,850
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287859
WNMG060408FW KCP05
1セット(10個)
0.8
0.8
9.53
6.52
¥
10,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287868
WNMG080404FW KCP05
1セット(5個)
0.4
0.4
12.7
8.69
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287877
WNMG080408FW KCP05
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287886
WNMG080412FW KCP05
1セット(5個)
1.2
1.2
12.7
8.69
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288674
WNMG060408FW KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
6.52
¥
6,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288683
WNMG060412FW KCP10
1セット(5個)
1.2
1.2
9.53
6.52
¥
5,850
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288699
WNMG080404FW KCP10
1セット(5個)
0.4
0.4
12.7
8.69
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288708
WNMG080408FW KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
7,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288717
WNMG080412FW KCP10
1セット(5個)
1.2
1.2
12.7
12.9
¥
7,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314669
WNMG060404FW KCU10
1セット(10個)
0.4
0.4
9.53
6.52
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314687
WNMG060408FW KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
6.52
¥
6,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314714
WNMG080404FW KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
12.7
8.69
¥
7,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314739
WNMG080408FW KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357929
WNMG080408FW KCP10B
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367494
WNMG080404FW KCM15B
1セット(5個)
0.4
0.4
12.7
8.69
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369743
WNMG080412FW KCP10B
1セット(5個)
1.2
1.2
12.7
12.9
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25383393
WNMG060404FW KCP05B
1セット(5個)
0.4
0.4
9.53
6.52
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください