ケナメタル
ISO インサート WNMG-FP
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。15°すくい角。6コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
等辺不等角六角形
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
寸法D(mm)
寸法L10(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25248099
WNMG060404FP KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
9.53
6.52
¥
6,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248108
WNMG060408FP KC5010
1セット(10個)
0.8
0.8
9.53
6.52
¥
12,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248117
WNMG080404FP KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
12.7
8.69
¥
7,150
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248126
WNMG080408FP KC5010
1セット(10個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
12,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248135
WNMG080412FP KC5010
1セット(5個)
1.2
1.2
12.7
8.69
¥
7,150
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299795
WNMG060404FP KCM15
1セット(5個)
0.4
0.4
9.53
6.52
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299804
WNMG060408FP KCM15
1セット(10個)
0.8
0.8
9.53
6.52
¥
12,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299813
WNMG080404FP KCM15
1セット(5個)
0.4
0.4
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299829
WNMG080408FP KCM15
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
6,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299838
WNMG080412FP KCM15
1セット(5個)
1.2
1.2
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25311433
WNMG060408FP KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
6.52
¥
6,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318869
WNMG060404FP KCU10
1セット(10個)
0.4
0.4
9.53
6.52
¥
12,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25325363
WNMG080404FP KCP10
1セット(5個)
0.4
0.4
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25325379
WNMG080408FP KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25325415
WNMG080404FP KCP25
1セット(5個)
0.4
0.4
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25325424
WNMG080408FP KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343974
WNMG080404FP KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343983
WNMG080408FP KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366907
WNMG080408FP KCM15B
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください