ボーリングヘッド H-PCL

ボーリングヘッド H-PCL - ケナメタル

ボーリングヘッド。H-PCLN95°

ゲージインサートCN_120408内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小加工径D(Φmm)
フランジ径D(Φmm)
寸法F(mm)
長さL1(mm)
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25249018H32PCLNR1240322241
82,500
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249036H40PCLNR1250402741
85,600
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249045H40PCLNL1250402741
85,600
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249054H50PCLNR1263503541
90,800
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249063H50PCLNL1263503541
90,800
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする