曜日別特売

ボーリングヘッド H-PDU

ボーリングヘッド H-PDU - ケナメタル

ボーリングヘッド。H-PDUN93°

ゲージインサートDN_150608内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小加工径D(Φmm)
フランジ径D(Φmm)
寸法F(mm)
長さL1(mm)
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25249027H32PDUNR1543322541
82,500
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249079H50PDUNR1563503541
90,800
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25249088H50PDUNL1563503541
90,800
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする