ケナメタル
旋削ホルダー CWLN-MX 95°
外径ホルダー。CWLN95°
寸法F(mm)
32
寸法LH(mm)
32
シャンク幅B(mm)
25
ゲージインサート
WN.X080708
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
形状
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25251538
CWLNL2525M08-MX7
左
六角形80°
95
Kendex(TM)
0
¥
31,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251547
CWLNR3225P08-MX7
左
六角形80°
95
Kendex(TM)
0
¥
32,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください