曜日別特売

内径ボーリングバー S-CWLN-MX

内径ボーリングバー S-CWLN-MX - ケナメタル

内径ボーリングバー。S-CWLN95°。MX。スチールシャンク

寸法F(mm)27逃げ角(度)55全長L1(mm)300シャンク径D(Φmm)40最小加工径D(Φmm)80ゲージインサートWN.X080708内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
形状
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25251556S40T-CWLNL08-MX7Kendex(TM)六角形80°950
56,320
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする