ケナメタル
内径ボーリングバー S-CSSN-MX
内径ボーリングバー。S-CSSN45°。MX。スチールシャンク
形状
四角形
寸法F(mm)
27
全長L1(mm)
300
シャンク径D(Φmm)
40
最小加工径D(Φmm)
55
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
Kendex(TM)
ゲージインサート
SN.X120708
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25251565
S40T-CSSNR12-MX7
右
¥
56,320
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251574
S40T-CSSNL12-MX7
左
¥
56,320
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください