旋削ホルダー DDJN-KC 93°

旋削ホルダー DDJN-KC 93° - ケナメタル

外径用ホルダー。DDJN-KC93°

形状ひし形55°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムKenclamp(TM)内容量1個
全12種類を絞り込む
勝手
寸法F(mm)
全長L1(mm)
シャンク幅B(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
寸法F(mm)
全長L1(mm)
寸法LH(mm)
シャンク幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25251617DDJNR2525M15KC06321503225
27,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251626DDJNL2525M15KC06321503225
27,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251669DDJNR2020K15KC06251253220
25,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251678DDJNL2020K15KC06251253220
25,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251748DDJNL3225P15KC06321703225
29,400
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251757DDJNR3225P15KC06321703225
29,400
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251766DDJNL3232P15KC06401713232
35,700
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251863DDJNR3232P15KC06401703232
35,700
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
25262625DDJNR2020K11KC04251253020
25,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25262634DDJNR2525M11KC04321503025
27,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25262643DDJNL2020K11KC04251253020
25,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25262659DDJNL2525M11KC04321503025
27,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする