曜日別特売

旋削ホルダー DCLN-KC 95°

旋削ホルダー DCLN-KC 95° - ケナメタル

外径ホルダー。DCLN-KC95°

形状ひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0クランプシステムKenclamp(TM)内容量1個
全17種類を絞り込む
勝手
寸法F(mm)
全長L1(mm)
シャンク幅B(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
寸法F(mm)
全長L1(mm)
寸法LH(mm)
シャンク幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25251635DCLNR2525M12KC04321503225
27,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251644DCLNL2020K12KC04251253220
25,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251653DCLNL2525M12KC04321503225
27,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
25251687DCLNR2020K12KC04251253220
25,400
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
25251723DCLNL2525M16KC06321503325
27,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251793DCLNR2525M16KC06321503325
27,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251827DCLNR3225P12KC04321703225
29,400
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251836DCLNR3232P16KC06401703332
35,700
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251845DCLNL3232P16KC06401703332
35,700
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251879DCLNL3225P16KC06321703325
29,400
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251888DCLNL3225P12KC04321703225
29,400
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251897DCLNR3225P16KC06321703325
26,320
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25262537DCLNR3232P19KC06401704032
35,800
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25262546DCLNR4040S19KC06502504040
47,700
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25262555DCLNL3232P19KC06401704032
35,800
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25262564DCLNL4040S19KC06502504040
42,630
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25265285DCLNR1616H09KC03201003016
20,530
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする