旋削ホルダー DCRN-KC 75°

旋削ホルダー DCRN-KC 75° - ケナメタル

外径用ホルダー。DCRN-KC75°

形状ひし形80°切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)0クランプシステムKenclamp(TM)内容量1個
全6種類を絞り込む
勝手
寸法F(mm)
全長L1(mm)
シャンク幅B(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
寸法F(mm)
全長L1(mm)
寸法LH(mm)
シャンク幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25251705DCRNR2525M12KC04321503225
27,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251739DCRNL2525M12KC04321503225
27,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251854DCRNR2020K12KC04251253220
22,740
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25262573DCRNR3225P12KC04321703225
26,530
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25262589DCRNR3232P19KC06401703832
32,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25262598DCRNL3232P16KC06401703832
32,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする