曜日別特売

内径ボーリングバー A-CTFP 90°

内径ボーリングバー A-CTFP 90° - ケナメタル

内径ボーリングバー。A-CTFP90°用。スチールシャンク。クーラントスルー

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
形状
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25252807A16RCTFPR11Kendex(TM)三角形9011
27,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252816A40VCTFPR16Kendex(TM)三角形9011
59,900
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする