ケナメタル
内径ボーリングバー A-SCFP 90°
内径ボーリングバー。A-SCFP90°。スチールシャンク。スルークーラント
寸法F(mm)
11
逃げ角(度)
5
全長L1(mm)
200
シャンク径D(Φmm)
16
最小加工径D(Φmm)
20
ゲージインサート
CP_060203
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
形状
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25252825
A16RSCFPR06
右
スクリューオン
ひし形80°
90
11
¥
24,110
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください