ケナメタル
内径ボーリングバー A-SDUC 93°
内径ボーリングバー。A-SDUC93°。スチールシャンク。スルークーラント
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
形状
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25252834
A10KSDUCL07
左
スクリューオン
ひし形55°
93
7
¥
27,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252843
A10KSDUCR07
右
スクリューオン
ひし形55°
93
7
¥
27,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252859
A16RSDUCL11
左
スクリューオン
ひし形55°
93
7
¥
27,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252868
A16RSDUCR11
右
スクリューオン
ひし形55°
93
7
¥
27,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください