旋削ホルダー DWLN-KC 95°

旋削ホルダー DWLN-KC 95° - ケナメタル

外径ホルダー。DWLN-KC95°

形状六角形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0クランプシステムKenclamp(TM)内容量1個
全10種類を絞り込む
勝手
寸法F(mm)
全長L1(mm)
シャンク幅B(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
寸法F(mm)
全長L1(mm)
寸法LH(mm)
シャンク幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25253096DWLNR2525M08KC04321502525
27,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253105DWLNL2525M08KC04321502525
27,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253114DWLNR3232P08KC04401702532
35,700
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
25253123DWLNL3232P08KC04401702532
35,700
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25262756DWLNR2525M06KC04321502525
27,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25262765DWLNL2525M06KC04321502525
27,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266737DWLNL2020K06KC04251253120
25,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266746DWLNR2020K08KC04251253320
25,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266755DWLNL2020K08KC04251253320
25,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
25266764DWLNR2020K06KC04251253120
25,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする