ケナメタル
内径ボーリングバー A-SWUP 93°
内径ボーリングバー。A-SWUP93°。スチールシャンク
勝手
右
形状
六角形80°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
11
クランプシステム
スクリューオン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法F(mm)
全長L1(mm)
シャンク径D(Φmm)
最小加工径D(Φmm)
ゲージインサート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25255546
A06HSWUPRS3
6.2
102
6
6.8
WP_S30104
¥
29,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25255555
A08HSWUPRS3
8.2
102
8
8.8
WP_S30104
¥
30,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25255598
A12MSWUPR04
12.2
152
12
12.9
WP_040204
¥
30,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください