ケナメタル
内径ホルダー E-SWUD Micro
内径ボーリングバー。E-SWUP93°。超硬シャンク
形状
六角形80°
クランプシステム
スクリューオン
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径D(Φmm)
最小加工径D(Φmm)
寸法F(mm)
全長L1(mm)
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25255564
E06MSWUPLS3
6
6.8
3.4
152
左
¥
51,900
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25255573
E06MSWUPRS3
6
6.8
3.4
152
右
¥
51,900
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25255589
E08MSWUPRS3
8
8.8
4.4
152
右
¥
51,900
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25255607
E10SSWUPR04
10
11
5.6
254
右
¥
65,100
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25255616
E12SSWUPR04
12
12.9
6.6
254
右
¥
79,500
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください