曜日別特売

A4 内径ボーリングバー A4

A4 内径ボーリングバー A4 - ケナメタル

A4用一体型ストレートホルダー

内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク幅B(mm)
寸法H2(mm)
寸法LH(mm)
寸法W(mm)
全長L1(mm)
シャンク高さH(mm)
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25256009A4SMR1616K0314162735312516
24,300
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
25256018A4SML1616K0314162735312516
24,300
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
25256027A4SMR2020K0314202735312520
24,300
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25256036A4SML2020K0314202735312520
24,300
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25256045A4SMR2525M0317253237315025
27,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
25256054A4SML2525M0317253237315025
27,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25256063A4SMR2020K0414202735412520
24,300
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
25256079A4SML2020K0414202735412520
24,300
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
25256088A4SMR2525M0417253237415025
27,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
25256097A4SML2525M0417253237415025
27,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
25256106A4SMR3225P0417254037417032
32,000
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25256115A4SML3225P0417254037417032
32,000
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25256124A4SMR2020K0519202840512520
24,300
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
25256133A4SML2020K0519202840512520
24,300
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
25256149A4SMR2525M0520253340515025
27,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
25256158A4SML2525M0520253340515025
27,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
25256167A4SMR3225P0522254042517032
32,000
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25256176A4SML3225P0522254042517032
32,000
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25261198A4SMR2525M0620253340615025
27,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
25261207A4SMR2525M0820253443815025
28,200
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25261216A4SML2525M0620253340615025
27,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25261225A4SML2525M0820253443815025
28,200
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25261566A4SMR3225P0626254045617032
32,000
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25261575A4SML3225P0626254045617032
32,000
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25261584A4SMR3225P0826254147817032
33,400
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25261593A4SML3225P0826254147817032
33,400
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25261609A4SMR3225P10262541471017032
33,400
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
25261618A4SML3225P10262541471017032
33,400
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする