ケナメタル
A4 内径ボーリングバー A4
A4用一体型端面溝入れホルダー。エンドマウント。両勝手
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク幅B(mm)
最小加工径D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法H2(mm)
寸法LH(mm)
寸法W(mm)
全長L1(mm)
シャンク高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25256185
A4ENN2020K0407
20
90
27.9
27
-
4
125
20
¥
29,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25256194
A4ENN2525M0407
25
90
33.1
32
25
4
150
25
¥
32,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25256203
A4ENN2525M0509
25
120
35.1
33
34
5
150
25
¥
32,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください