曜日別特売

A4 内径ボーリングバー A4

A4 内径ボーリングバー A4 - ケナメタル

A4用内径多機能ホルダー。スチールシャンク

内容量1個
全18種類を絞り込む
シャンク径D(Φmm)
寸法F(mm)
長さL1(mm)
勝手
18種類すべて表示中
注文コード
品番
最小加工径D(Φmm)
シャンク径D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法W(mm)
穴径A(Φmm)
長さL1(mm)
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25256219A20RA4EMR0307M25201334200
58,500
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25256228A20RA4EML0307M25201334200
58,500
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25256237A25RA4EMR0310M32251735200
65,700
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
25256246A25RA4EML0310M32251735200
65,700
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
25256255A32SA4EMR0312M40322236250
75,700
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25256264A32SA4EML0312M40322236250
75,700
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25256273A20RA4EMR0407M25201344200
58,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25256289A20RA4EML0407M25201344200
58,500
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25256298A25RA4EMR0410M32251745200
65,700
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
25256307A25RA4EML0410M32251745200
65,700
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
25256316A32SA4EMR0412M40322246250
75,700
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25256325A32SA4EML0412M40322246250
75,700
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25256334A40TA4EMR0416M52403046300
106,300
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25256343A40TA4EML0416M52403046300
106,300
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25256359A32SA4EMR0516M44322656250
75,700
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25256368A32SA4EML0516M44322656250
75,700
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25256377A40TA4EMR0516M52403056300
106,300
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25256386A40TA4EML0516M52403056300
106,300
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする