ケナメタル
ISO インサート WNMG-MS
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。13°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
形状
等辺不等角六角形
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
寸法D(mm)
寸法L10(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25260638
WNMG080402MS KC5010
1セット(5個)
0.2
0.2
12.7
8.69
¥
7,150
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260647
WNMG080404MS KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
12.7
8.69
¥
7,150
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260656
WNMG080408MS KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
7,150
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260866
WNMG080404MS KC5025
1セット(5個)
0.4
0.4
12.7
8.69
¥
7,150
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260875
WNMG080408MS KC5025
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
7,150
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260963
WNMG080404MS K313
1セット(5個)
0.4
0.4
12.7
8.69
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25260979
WNMG080408MS K313
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266299
WNMG060408MS KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
6.52
¥
6,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266308
WNMG060408MS KC5025
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
6.52
¥
6,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266317
WNMG060408MS K313
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
6.52
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25332449
WNMG060408MS KCU25
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
6.52
¥
6,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25332467
WNMG080402MS KCU25
1セット(5個)
0.2
0.2
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25332476
WNMG080404MS KCU25
1セット(5個)
0.4
0.4
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25332485
WNMG080408MS KCU25
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25348156
WNMG060408MS KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
6.52
¥
6,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25348165
WNMG080402MS KCU10
1セット(5個)
0.2
0.2
12.7
8.69
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25348174
WNMG080401MS KCU10
1セット(10個)
0.1
0.1
12.7
8.69
¥
12,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25348183
WNMG080404MS KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
12.7
8.69
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25348199
WNMG080408MS KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください