曜日別特売

A4 端面内径溝入れホルダー A4

A4 端面内径溝入れホルダー A4 - ケナメタル

A4用内径多機能ホルダー。スチールシャンク

シートサイズ6加工深さ(mm)16内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径D(Φmm)
最小加工径D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法W(mm)
穴径A(Φmm)
長さL1(mm)
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25261627A40TA4EMR0616M40523066300
106,100
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25261636A40TA4EML0616M40523066300
106,100
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする