ケナメタル
旋削ホルダー DCSN-KC 45°
外径用ホルダー。DCSN-KC45°
形状
ひし形80°
寸法F(mm)
32
全長L1(mm)
150
寸法LH(mm)
35
シャンク幅B(mm)
25
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
Kenclamp(TM)
シャンク高さH(mm)
25
ゲージインサート
CN_120408
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25262607
DCSNR2525M12KC04
右
¥
27,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25262616
DCSNL2525M12KC04
左
¥
27,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください