ケナメタル
旋削ホルダー DDNN-KC 63°
外径用ホルダー。DDNN-KC63°。ニュートラル
寸法LH(mm)
40
ゲージインサート
DN_150608
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
形状
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25262668
DDNNR2020K15KC06
右
ひし形55°
63
Kenclamp(TM)
0
¥
25,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25262677
DDNNR2525M15KC06
右
ひし形55°
63
Kenclamp(TM)
0
¥
27,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください