ケナメタル
旋削ホルダー DTGN-KC 90°
外径ホルダー。DTGN-KC90°
勝手
右
形状
三角形
寸法LH(mm)
25
切込み角Kr(°)
90
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
Kenclamp(TM)
ゲージインサート
TN_220408
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法F(mm)
全長L1(mm)
シャンク幅B(mm)
シャンク高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25262738
DTGNR2020K16KC04
25
125
20
20
¥
22,740
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25262747
DTGNR2525M16KC04
32
150
25
25
¥
27,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください