A4 端面溝入れブレード A4

A4 端面溝入れブレード A4 - ケナメタル

A4用端面溝入れモジュラーブレード。アウトボード

内容量1個
全72種類を絞り込む
勝手
72種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
寸法W(mm)
最小加工径D(Φmm)
シートサイズ
ブレードサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25264025A4M50R0314B036048336350
38,400
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
25264034A4M50R0314B042058342350
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25264043A4M50R0314B052074352350
38,400
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
25264059A4M50R0314B068100368350
38,400
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
25264068A4M50R0314B090160390350
38,400
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
25264077A4M50R0314B1303003130350
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25264086A4M50R0314B2909993290350
38,400
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
25264095A4M50L0314B036048336350
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25264104A4M50L0314B042058342350
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25264113A4M50L0314B052074352350
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25264129A4M50L0314B068100368350
38,400
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
25264138A4M50L0314B090160390350
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25264147A4M50L0314B1303003130350
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25264156A4M50L0314B2909993290350
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25264165A4M50R0414B048072448450
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25264174A4M50R0414B064100464450
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25264183A4M50R0414B092150492450
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25264199A4M50R0414B1323004132450
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25264208A4M50R0414B2909994290450
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25264217A4M50L0414B048072448450
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25264226A4M50L0414B064100464450
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25264235A4M50L0414B092150492450
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25264244A4M50L0414B1323004132450
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25264253A4M50L0414B2909994290450
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25264269A4M50R0519B058094558550
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25264278A4M50R0519B080136580550
38,400
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
25264287A4M50R0519B1203005120550
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25264296A4M50R0519B2509995250550
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25264305A4M50L0519B058094558550
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25264314A4M50L0519B080136580550
38,400
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
25264323A4M50L0519B1203005120550
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25264339A4M50L0519B2509995250550
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276564A4M50L0212B036046236250
30,420
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276573A4M50L0212B042054242250
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276589A4M50L0212B050064250250
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276598A4M50L0212B060084260250
34,000
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276607A4M50L0212B080124280250
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276616A4M50L0212B1202542120250
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276695A4M50R0212B036046236250
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276704A4M50R0212B042054242250
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276713A4M50R0212B050064250250
34,000
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276729A4M50R0212B060084260250
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276738A4M50R0212B080124280250
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276747A4M50R0212B1202542120250
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276756A4M50R0212B2509992250250
34,000
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282049A4M65R0624B070-112670665
40,200
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282058A4M65L0624B070-112670665
40,200
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282067A4M65R0624B100-2126100665
40,200
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282076A4M65L0624B100-2126100665
40,200
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282085A4M65R0624B200-9996200665
40,200
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする