ケナメタル
A4 端面溝入れホルダー A4
A4用一体型端面溝入れホルダー。エンドマウント。両勝手
勝手
勝手なし
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク幅B(mm)
最小加工径D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法H2(mm)
寸法LH(mm)
寸法W(mm)
全長L1(mm)
シャンク高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25265154
A4ENN2020K0305
20
70
25.4
27
25
3
125
20
¥
29,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25265163
A4ENN2525M0305
25
70
30.4
32
25
3
150
25
¥
32,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25270115
A4ENN2020K0611
20
120
35.4
28
34
6
125
20
¥
29,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25270124
A4ENN2525M0611
25
120
38.9
33
34
6
150
25
¥
32,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25270133
A4ENN3232P0611
32
120
43.4
40
34
6
170
32
¥
37,050
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください