ケナメタル
ISO インサート WNMG-P
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。10°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
形状
等辺不等角六角形
穴の形状
円筒穴
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
8.69
内容量
1セット(5個)
全6種類を絞り込む
コーナーR(mm)
0.4
0.8
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25266493
WNMG080404P KC5010
0.4
0.4
¥
6,050
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266509
WNMG080408P KC5010
0.8
0.8
¥
7,150
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314723
WNMG080404P KCU10
0.4
0.4
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314757
WNMG080408P KCU10
0.8
0.8
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367503
WNMG080404P KCM15B
0.4
0.4
¥
6,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367528
WNMG080408P KCM15B
0.8
0.8
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください