旋削ホルダー DVON-KC 117.5°

旋削ホルダー DVON-KC 117.5° - ケナメタル

外径ホルダー。DVON-KC117.5°

寸法LH(mm)38ゲージインサートVN_160408内容量1個
全6種類を絞り込む
勝手
6種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
形状
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25266658DVONR2020K16KC04ひし形35°117.5Kenclamp(TM)0
29,500
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266667DVONL2020K16KC04ひし形35°117.5Kenclamp(TM)0
29,500
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266676DVONR2525M16KC04ひし形35°117.5Kenclamp(TM)0
31,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266685DVONL2525M16KC04ひし形35°117.5Kenclamp(TM)0
31,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266694DVONR3225P16KC04ひし形35°117.5Kenclamp(TM)0
33,800
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266703DVONL3225P16KC04ひし形35°117.5Kenclamp(TM)0
33,800
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする