ケナメタル
旋削ホルダー DVVN-KC 72.5°
外径ホルダー。DVVN-KC72.5°。ニュートラル
全長L1(mm)
150
寸法LH(mm)
48
ゲージインサート
VN_160408
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
形状
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25266719
DVVNN2020K16KC04
勝手なし
ひし形35°
72
Kenclamp(TM)
0
¥
29,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266728
DVVNN2525M16KC04
勝手なし
ひし形35°
72
Kenclamp(TM)
0
¥
31,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください