ケナメタル
内径ボーリングバー A-DTF-KC04
内径ボーリングバー。A-DTFN-KC90°用。スチールシャンク。クーラントスルー
形状
三角形
クランプシステム
Kenclamp(TM)
ゲージインサート
TN_160408
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法F(mm)
逃げ角(度)
全長L1(mm)
シャンク径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25266798
A25RDTFNR16KC04
右
17
14
200
25
¥
52,320
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266816
A25RDTFNL16KC04
左
17
14
200
25
¥
52,320
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266825
A32SDTFNR16KC04
右
22
12
250
32
¥
54,630
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください