曜日別特売

内径ボーリングバー A-DCL-KC

内径ボーリングバー A-DCL-KC - ケナメタル

内径ボーリングバー。A-DCLN-KC95°用。スチールシャンク

形状ひし形80°クランプシステムKenclamp(TM)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法F(mm)
逃げ角(度)
全長L1(mm)
シャンク径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25266807A25RDCLNR12KC04171220025
58,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266947A25RDCLNL12KC04171220025
58,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266956A32SDCLNR12KC04221225032
61,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266965A32SDCLNL12KC04221225032
61,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266974A40TDCLNR12KC0427930040
68,300
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266983A40TDCLNL12KC0427930040
68,300
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266999A40TDCLNL16KC06271230040
68,300
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする